※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPG継手_FINE series PUREストレートユニオン

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7 注文コード63542169 品番UPG-F-12.7
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7 材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法L(mm)33.6 寸法H(mm)- 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UPG継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.72MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする