※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F900-TL-3.2AN/ F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルユニオン フジキン 63544016 F900-TL-3.2AN/ F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルユニオン フジキン 63544016

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルユニオン

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法NPT(M):1/8NPT(M)●接続C 寸法(mm):3.2 注文コード63544016 品番F900-TL-3.2AN/
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

仕様●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法NPT(M):1/8NPT(M)●接続C 寸法(mm):3.2 材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)43.5 寸法H(mm)- 温度(℃)-196〜350 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手Xねじ込み式XF900継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする