ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63556844 品番BLW-500K
参考基準価格(税別)¥88,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。
軽自動車〜普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。
先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。
BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。
通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。

用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。 仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28 セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース 全長(mm)224 質量(kg)1.33 全高(mm)166 ホース内径(Φmm)6.5 爪幅(mm)1924 ホース口金取付ねじRc1/4 打撃数(bpm)1800 ロッド長さ(mm)181
注意
※エアーハンマーの空うちはしないでください。
※作業時には保護メガネ、手袋等を着用してください。
※ジョイントサイズに合った爪を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする