用途屋内外の一般建築物、構築物、破風など特に木部の下塗りに好適仕様●塗り重ね可能時間(23℃):4時間以上 7日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):10分●標準塗布面積(m2/16kg・回):80~133●標準塗装回数:1●特化則該当物質:エチルベンゼン色ホワイト容量(kg)4主な用途屋内木部/屋外木部希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内/屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.20