光新産業
有圧換気扇用シャッター(非電動)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
運用機種(公称ハネ径)(cm)
75
45
50
60
75
20
25
30
35
40
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63582760
品番
KS-75F
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
質量(kg)
8
寸法L(mm)
70
寸法A(mm)
965
寸法S(mm)
1.2
寸法D(mm)
830
寸法E(mm)
500
寸法B(mm)
900
寸法C(mm)
830
寸法T(mm)
135
ブレード枚数
6
運用機種(公称ハネ径)(cm)
75
寸法d1(mm)
12
塗装色
マンセル5Y8/1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800