質量(kg)5.4寸法L(mm)173電圧(V)100寸法d(mm)10寸法A(mm)420寸法S(mm)6寸法D(mm)380ハネ径(cm)30寸法B(mm)349寸法C(mm)210寸法T(mm)12消費電力(W)(50/60Hz)65/95相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/51電流(A)(50/60Hz)開放:0.66/0.92、許容:1.0/1.2周囲温度(℃)-20~40風量(m3/h)(50/60Hz)1560/1800公称出力(W)50極数(P)4