GPU縦置きキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード63583444 品番LL-VG4-4-V2W
参考基準価格(税別)¥11,980 販売価格(税込) ¥13,079
販売価格(税別)
11,890
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グラフィックカードを縦置きするため のブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットです。
ビデオカードをケース内の中央部または下部に縦置きすることで、ケース底面にファンやラジエーター用のスペースを確保し、冷却効率を高めることができます。
PCIe 4.0 ライザー ケーブルは、16GT/s のビット レート速度をサポートします。
Gen 4.0 ライザー ケーブルは、PCIe 3.0 の 2 倍の帯域幅を提供しながら、最大転送速度との下位互換性を維持し、優れたパフォーマンスを提供します。
高品質のスチールと頑丈な構造で設計されたこのキットは、最大4スロットの厚さのGPUを保持しながら、たわみや変形の可能性を排除します。

材質1.0mm厚スチール 寸法(mm)188×120×162 ホワイト ケーブルPCI-e Gen 4.0 ケーブル長(mm)200 インターフェイスPCI-e x16 拡張スロット数4スロット
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする