YOKOHAMA(横浜ゴム)
WSE5Z用ホース用金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
32.5
注文コード
63586006
品番
AMR1001-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,483
販売価格(税別)
¥
12,257
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
93
ねじの呼び寸法
R(PT):1.5
内径(Φmm)
32.5
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
56
寸法X(mm)
50
適合ホースサイズ
-24
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。