大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
バイアル透明 2mL スリット付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
63587598
品番
11241051U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,900
キャップを半回転するだけで確実に密封する、ロボチックタイプのバイアルです。
キャップとセプタムは完全に化学結合された一体型のウルトラボンドタイプです。使用中にセプタムが脱落することはありません。
仕様
入数(本):100 2mLショートスレッド ラベル付バイアルキット
容量(mL)
2
品名
Waters Alliance System用バイアル
寸法
12Φ×32Hmm
参照型番
186000307
口内径(Φmm)
6
キャップ
ウルトラボンド(9-425)
バイアル
透明ガラス
セプタム
スリット付き PTFE/シリコン
ラベル
○
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63587598
11241051U
21312515
11241051U
バイアル
大阪ケミカル
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました。