タカチ電機工業
タカチ電機工業の 冷却(制御機器)
タカチ電機工業の ファンモータ
タカチ電機工業の ファンモータ本体
ファンモーター AGEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
注文コード
63595386
品番
AGE03010B
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・定格電圧・厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
低価格型のDCファンモーターです。
ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
定格電圧(V)
DC12
仕様
●外寸:30角×10.5●回転速度(min
-1
):6000●期待寿命(H):70000
使用温度範囲(℃)
-10〜50
最大風量(m
3
/min)
0.08
使用電圧範囲(V)
7.0〜13.2
最大静圧(Pa)
22.4
定格入力(W)
0.6
定格電流(V)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応