サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。
衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。
除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。
首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平〜垂直6段階)の調整可能です。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、
また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。
水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。
タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。
静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。
(29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)