HDMIケーブル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63595894 品番 2L-7D01H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198


HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応
HDMI(3D、Deep Color、4K)
金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現

規格HDCP2.2準拠 ケーブル長(m)1 マウント3D、Deep Color、4K 帯域幅(Gbps)18 イーサネット対応 ブラック コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス 機能3D/Deep color対応 AWG30 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6.0±0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫メッキ銅線 対応解像度最大4096×2160@60Hz HDMI規格ハイスピード 被覆材PVC 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15283215
2022-08-14
用途:
映像鑑賞

自宅でパソコンから、天井設置のプロジェクターへの接続に使用、長いものが必要でこの製品を選択しました。職場で使用しているものよりケーブルが固い感じがしますが、自分は固定して使用なので問題ありません。

対象商品:
15283224
2020-12-15
用途:
延長ケーブルとして

延長用に長いHDMIケーブルを探していました。
全く問題無く使用出来ています。
価格も安価で非常に助かりました。

対象商品:
15283215
2020-10-19
用途:
リモート対策

HDMI端子しかないPCに対応する為に購入しました。
何も問題なく使用出来ています。
ケーブルもちょうど良い太さで絡んだりしません。
リピートします。

対象商品:
15283206
2020-09-06
用途:
ノートPCをテレビに繋いでモニタで使用しています。
サービス業

机とテレビとの距離があるので長いケーブルが必要でした。
リーズナブルな価格で気に入っています。

対象商品:
15283224
2019-11-20
用途:
工程管理

10mの長さでこの価格はなかなか他にはありません。
離れたところから画面を操作するのに役に立っております。
ケーブルはかなり太いですがソフトです。

対象商品:
15283206
2019-09-20
用途:
会議時、ノートPCの画面をTVにつなげる

会議時にノートPCの画面をTV画面につなげるために使用していますが、長さも丁度良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
15283224
2019-02-05
用途:
プロジェクターの送信
電気・ガス・熱供給・水道業

コストパフォーマンスが高いので、いつも
このATENのHDMIケーブルを使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
15283206
2019-08-08
用途:
労働安全衛生法に基づく技能講習、特別教育その他研修会にて使用
教育・研究機関

パソコン、プロジェクター等の講習会場設定は結構な手間ですが、音声と画像が1本で繋がり設定時間の省力に寄与した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする