SMC
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・ロッド先端ねじ・取付支持形式
など
8640
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ロッド先端ねじ
おねじ
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
注文コード
63611506
品番
CDG3GN20-25Z1-M9PAL
参考基準価格(税別)
¥14,590
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
型式
オートスイッチ:D-M9PAL
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
チューブ内径(Φmm)
20
オートスイッチ個数
2
シリンダストローク(mm)
25
仕様
オートスイッチ用磁石:内蔵
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.0
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
おねじ
リード線長さ(m)
オートスイッチ:3
関連資料:
カタログ(1.63MB)