3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド 1025
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
63613124
品番
MB-09G318-02-14L
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途
溝入れ加工用。
被削材
PMKNS
勝手
左
切削幅(mm)
3.18
コーティング
TIALN+TIN
刃幅公差(mm)
0〜0.03
材種
1025