3D画像

MB-11G250-02-20L コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド 1025 サンドビック 63613185 MB-11G250-02-20L コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド 1025 サンドビック 63613185

コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド 1025

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63613185 品番MB-11G250-02-20L
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。

用途溝入れ加工用。 被削材PMKNS 勝手 切削幅(mm)2.5 コーティングTIALN+TIN 刃幅公差(mm)0〜0.05 材種1025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする