266RG-16MM01C125M コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ サンドビック 63614646

3D画像

266RG-16MM01C125M コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ サンドビック 63614646
266RG-16MM01C125M コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ サンドビック 63614646

コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
1125
被削材
PMNKS
勝手
注文コード
63614646
品番
266RG-16MM01C125M
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。

用途
ねじ切り加工用。
被削材
PMNKS
勝手
材種
1125
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3.96875
切刃数
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする