KS16WHW 兼用サドル 日動電工 63634936

兼用サドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合管16
内容量1セット(20個)注文コード63634936品番KS16WHW
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
材質硬質塩化ビニルホワイト種類VE・PFS16寸法L(mm)65寸法D(Φmm)22寸法W(mm)19.5寸法P(mm)45寸法d(Φmm)5適合管16適合電線管VE管16・PFS管16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする