プロッターデジタル魚探 HE-10S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アンテナ【プロッター】外付用GPSアンテナ :GP-16H(L) 注文コード63635803 品番GPS外付仕様 GPSアンテナGP-16H(L)付属
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はアンテナ2種類から選べます 他の種類を見る

分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ!
見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。
大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。
大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。
操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。
デプスマッピング(R)機能 搭載!
GPSアンテナ内蔵
高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
ヘディングセンサーHD03の接続が可能!(※2021年4月より対応)

画面サイズ10.4型液晶 表示横型 表示ドット数【表示部】640×480 電源電圧(V)【表示部】DC11〜35 消費電力(W)【表示部】約20 消費電流(A)【表示部】約1.6/12V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】272×120×240 質量(kg)【表示部】約2.3 周波数(kHz)【魚探】'50/200 出力(W)【魚探】600 表示範囲【魚探】最大:0〜1000m、最小:0〜5m 背景色【魚探】4色 色配列【魚探】5種類 機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○ 倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8 縮尺【プロッター】0.005〜200NM(km) 表示色【プロッター】航跡:7色 アンテナ【プロッター】外付用GPSアンテナ :GP-16H(L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする