付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、グラインダー調整キー、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ用洗浄液(MEL-F2000)
材質ボイラー:ステンレススチール、コーヒーグラインダー:セラミック
質量(kg)6.9
容量コーヒー豆容器:200g、1杯あたりのコーヒー豆量:約10g、コーヒーカス受け:8杯
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1000
圧力ポンプ:最大15気圧
方式エスプレッソ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×325×420
安全装置温度ヒューズ
適合サイズカップ:高さ95mmまで
機能スチーム機能:あり、給湯機能:あり
材質(サーバー)プラスチック
設定項目コーヒー2種
水タンク容量(mL)1000