86173 メスティン アルミ飯盒 スクエアクッカー SUNDRY(角利産業) 63639459

 

86173 メスティン アルミ飯盒 スクエアクッカー SUNDRY(角利産業) 63639459
86173 メスティン アルミ飯盒 スクエアクッカー SUNDRY(角利産業) 63639459
86173 メスティン アルミ飯盒 スクエアクッカー SUNDRY(角利産業) 63639459
86173 メスティン アルミ飯盒 スクエアクッカー SUNDRY(角利産業) 63639459
86173 メスティン アルミ飯盒 スクエアクッカー SUNDRY(角利産業) 63639459
86173 メスティン アルミ飯盒 スクエアクッカー SUNDRY(角利産業) 63639459
86173 メスティン アルミ飯盒 スクエアクッカー SUNDRY(角利産業) 63639459
86173 メスティン アルミ飯盒 スクエアクッカー SUNDRY(角利産業) 63639459
86173 メスティン アルミ飯盒 スクエアクッカー SUNDRY(角利産業) 63639459

メスティン アルミ飯盒 スクエアクッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63639459品番86173
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

キャンプや登山、ツーリング等のアウトドアクッカーに最適です。2合までのご飯が炊けます。
ご飯を炊く以外にも焼く、煮る、蒸す、いぶす、茹でるなどの調理法に対応する優れモノです。バリも無く、安全に使用できます。
キャンプ・アウトドアでの使用はもちろん、お弁当箱など日常使いにも大活躍します。
アルミ製で軽量、ハンドルを折り畳んでコンパクトに収納できます。
持ち運びに便利な収納袋付&炊飯用目盛り付き。
バリ取り不要、すぐ使えます。

セット内容メスティン本体・収納袋材質本体/アルミニウム(底厚0.8mm)、ハンドル/ステンレス・シリコン、収納袋/ポリエステル寸法(mm)ハンドル収納時/175×95×75、ハンドル展開時/290×95×63質量(g)約165最大容量(L)0.85アズワン品番64-3246-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする