※本体

KFD-026-NVY デュラブルシリーズフライパン THERMOS(サーモス) 63640308 KFD-026-NVY デュラブルシリーズフライパン THERMOS(サーモス) 63640308 KFD-026-NVY デュラブルシリーズフライパン THERMOS(サーモス) 63640308

デュラブルシリーズフライパン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63640308 品番KFD-026-NVY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

片手で軽々調理が出来る軽量タイプ。耐摩耗性デュラブルコートでこびりつきにくさ長持ち。

用途ガス火専用 材質本体:アルミニウム合金/取手:フェノール樹脂 寸法(mm)455×275×55 質量(g)500 サイズ(cm)26 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63640299
2022-12-15
用途:
調理、特にステーキなど
建設業・工事業

非常に良い。使い始めたところであるが、樹脂コーティングが厚いような気がする。また、底面に模様が無いのも、良い。パンケーキ焼いた時に模様がつかない。耐久性を今後に検証します。

1人が参考にしています
2021-12-20
用途:
料理にて
運輸・通信業

色んなものを試したが大概テフロン加工がダメになり食材がくっつき焦げてダメになります。
こちらの商品は油を引かずに炒めものが出来るし、1ヶ月くらい使っても何も問題ないです。

対象商品:
63640308
2021-09-13
用途:
炒めもの
その他業種

歳を重ねるごとに鍋やフライパンの重いものは運んだり動かすのがキツく感じます。こちらのフライパンは軽量ということで購入を決めました。とても使いやすいです。買ったばかりですので耐久性はまだわかりませんが、気に入って使っています。

2021-11-21
用途:
料理にて
運輸・通信業

油をひかずに目玉焼きが作れました。
あとは耐久性ですが消耗品なのである程度もてばいいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする