※商品
リビング
リビングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビングの 卓上備品・テーブルウェア
リビングの ピッチャー・ハンドポット
卓上ポット0.9L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63641218
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モノトーンカラーでスタイリッシュな卓上ポット、お手軽ワンタッチ開閉、0.9Lサイズで普段使いにも最適、真空二重構造で保温・保冷もバッチリ
寸法(Φ×高さH)(cm)
10.5×21
質量(g)
510
材質
中びん及び胴部:ステンレス鋼、口がね及び取っ手:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色
BK
容量(mL)
900
注意
※電子レンジ・食洗機使用不可