※商品

- 卓上ポット0.9L リビング 63641227 - 卓上ポット0.9L リビング 63641227 - 卓上ポット0.9L リビング 63641227

卓上ポット0.9L

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63641227 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

モノトーンカラーでスタイリッシュな卓上ポット、お手軽ワンタッチ開閉、0.9Lサイズで普段使いにも最適、真空二重構造で保温・保冷もバッチリ

寸法(Φ×高さH)(cm)10.5×21 質量(g)510 材質中びん及び胴部:ステンレス鋼、口がね及び取っ手:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム WH 容量(mL)900
注意
※電子レンジ・食洗機使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63641218
2022-05-10
用途:
飲食店のお水の保冷用
飲食業

ちょうどいいサイズで保冷も良い。
黒いデザインがオシャレ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする