※商品

- 卓上ポット1.2 L リビング 63641236 - 卓上ポット1.2 L リビング 63641236 - 卓上ポット1.2 L リビング 63641236

卓上ポット1.2 L

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63641236 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

モノトーンカラーでスタイリッシュな卓上ポット、お手軽ワンタッチ開閉、1.2Lサイズで普段使いにも最適、真空二重構造で保温・保冷もバッチリ

寸法(Φ×高さH)(cm)10.5×25 質量(g)574 材質中びん及び胴部:ステンレス鋼、口がね及び取っ手:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム BK 容量(mL)1200
注意
※電子レンジ・食洗機使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63641236
2022-08-02
用途:
水分補給
製造業

冷たいお茶やスポーツドリンクを作って保冷しています。
35度を超える作業環境なので容量の25%くらいの氷を入れてもお昼ごろには氷が溶けていることもありますが、そのころには飲物もほぼ無くなっているので保冷機能については満足しています。
容量としても粉末ドリンクの規定量が大体1Lとなっているので、氷を入れて満タンにしてちょうどいいかと思います。
本体自体は軽いので、2本同時に運ぶのも問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする