曜日別特売
- 卓上ポット1.2 L リビング 63641245

※商品

- 卓上ポット1.2 L リビング 63641245
- 卓上ポット1.2 L リビング 63641245
- 卓上ポット1.2 L リビング 63641245

卓上ポット1.2 L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
WH
内容量1個注文コード63641245品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

モノトーンカラーでスタイリッシュな卓上ポット、お手軽ワンタッチ開閉、1.2Lサイズで普段使いにも最適、真空二重構造で保温・保冷もバッチリ

寸法(Φ×高さH)(cm)10.5×25質量(g)574材質中びん及び胴部:ステンレス鋼、口がね及び取っ手:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴムWH容量(mL)1200
注意
※電子レンジ・食洗機使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63641236
2022-08-02
用途: 水分補給
製造業

冷たいお茶やスポーツドリンクを作って保冷しています。
35度を超える作業環境なので容量の25%くらいの氷を入れてもお昼ごろには氷が溶けていることもありますが、そのころには飲物もほぼ無くなっているので保冷機能については満足しています。
容量としても粉末ドリンクの規定量が大体1Lとなっているので、氷を入れて満タンにしてちょうどいいかと思います。
本体自体は軽いので、2本同時に運ぶのも問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする