※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力信号電流形DC4〜20mA ブラケットフラットブラケット 注文コード63641544 品番25A-ITV2091-04N2BL5
参考基準価格(税別)¥65,340 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は入力信号・ブラケット・ケーブルコネクタなど1224種類から選べます 他の種類を見る

電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。

用途二次電池対応 仕様●ケーブルコネクタの種類:ライトアングル型3m●モニタ出力:アナログ出力DC4〜20mA(シンクタイプ)●二次電池対応シリーズ:25A●圧力表示の単位:kPa●最低供給真空圧力:設定圧力-13.3kPa●最高供給真空圧力(kPa):-101 接続口径1/4 ブラケットフラットブラケット 入力信号電流形DC4〜20mA 設定圧力範囲(kPa)-1.3〜-80 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(kPa)-1.3〜80 接続ねじ種類NPT
関連資料:カタログ(1.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする