曜日別特売
6850 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 6850 アイトス 63653319

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 6850

(1件のレビュー)
取扱停止中裾上げ可
内容量
1本
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
100
注文コード
63653319
品番
6850
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ストレッチ素材×独創技術が驚異の運動性能を実現

ロイヤルブルー
サイズ
4L
種別
ワークパンツ
機能
帯電防止、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
100
色番
006
股下(cm)
80
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63653398
2021-11-02
用途: 運送業務
農・林・水産業

ストレッチでノータックのものがなかなか見つけられず。

画像はもう少し緑がかっているかと思ったが、
普通の空色だった。

エメラルドグリーンとか、薄緑系のラインナップが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする