TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
HDSCS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
63659138
品番
4-1418390-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
種別
リセハウジング
極数
4
定格電圧(V)
60
寸法A(mm)
縦31.25
寸法B(mm)
横25.7
寸法C(mm)
深さ30.2
端子ピッチ(mm)
6