ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63659918 品番 NO.631S#12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐熱性、絶縁性に優れています。
#12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。
UL規格認定品です。
File E56086
UL温度定格130℃

用途
トランスの外層・内層絶縁。
電子部品の絶縁、固定等。
透明 テープ幅(mm)50 基材ポリエステルフィルム テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.03 粘着剤アクリル系 伸び(%)80 主な用途絶縁 引張強度(N/25mm)39.2 粘着力(N/25mm)8.58 取得規格UL温度定格130℃ RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性
注意
※人体には貼らないで下さい。
※貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
配線の固定
サービス業

自転車の配線固定で糊のべとつきが少ないという噂で購入。
思ったより非常にうすく、切って貼るのが一苦労だが、そこそこ凹凸に馴染んで使いようによっては良いかもしれない。
糊のべとつきについては数カ月経ってみないとわからないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする