組み換え自由なソファベッド1P【Lawro ラウロ 】ポケットコイル 1人掛 ソファベッド 日本製 ローベッド カウチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63664117 品番 SH-07-LAW1P-BK-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シリーズで組み合わせれば組替できるソファベッド1P日本製の、しっかりとした心地よい座り心地。
シンプルなソファベッド、単一でもシリーズでも
変形すればロースタイルベッドに
マットレスのような優しい寝心地
確かな品質、安心の日本製
さらりとしたファブリック生地

ブラック 用途ボリュームのある背もたれと座面にはポケットコイルを使用!ソファから変形すればロースタイルベッドに♪ 材質構造部材:スチールパイプ クッション材:ウレタン、ポケットコイル 張地:ポリエステル100% 質量(kg)約23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約81×104〜240×50〜75
注意
※お客様組立て商品です。
※パーツの着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
作業の際はご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥5,455 / 税込 ¥6,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする