SH-07-LCR-GE-LF2 3人掛けフロアコーナーソファ【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け ホームテイスト 63664345

SH-07-LCR-GE-LF2 3人掛けフロアコーナーソファ【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け ホームテイスト 63664345
SH-07-LCR-GE-LF2 3人掛けフロアコーナーソファ【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け ホームテイスト 63664345
SH-07-LCR-GE-LF2 3人掛けフロアコーナーソファ【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け ホームテイスト 63664345
SH-07-LCR-GE-LF2 3人掛けフロアコーナーソファ【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け ホームテイスト 63664345
SH-07-LCR-GE-LF2 3人掛けフロアコーナーソファ【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け ホームテイスト 63664345
SH-07-LCR-GE-LF2 3人掛けフロアコーナーソファ【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け ホームテイスト 63664345
SH-07-LCR-GE-LF2 3人掛けフロアコーナーソファ【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け ホームテイスト 63664345
SH-07-LCR-GE-LF2 3人掛けフロアコーナーソファ【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け ホームテイスト 63664345

3人掛けフロアコーナーソファ【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード63664345品番SH-07-LCR-GE-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

お部屋を広く見せる、フロアタイプソファ!1P、2Pは背もたれリクライニング機能付き!3つのパーツを自由に入れ替え!
背もたれリクライニング機能付き
3つのパーツを自由に組み替え
肌触りがよい、スエード調の生地
3分割だから、女性でも組み替え可能
日本製の確かな品質

用途
確かな品質・安心の「日本製」
グリーン材質ソファ【中材】ウレタンフォーム(モールド成型)、クッション【中材】ポリエステル100%(ポリエステル綿)、生地:ポリエステル100質量(kg)約17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1人掛け:約50×75×35、2人掛け:約100×75×35、コーナー:約75×75×35
注意
※完成品でお届けします。
※コーナーは背もたれを倒せません。
※この商品はカバーの取外しができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき5,910/税込6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする