ローコーナーソファ 【Lapageria ラパゲリア 】 使い方自由自在 フロアソファ レザー調 くつろぎ コーナーソファ 3点 セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63664853 品番 SH-07-LPG-BR-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

好きな形にアレンジできる、組み合わせ自由な3Pコーナーローソファ!1P、2Pは背もたれリクライニング機能付き!
空間・視野を広くするフロアソファ
3つのパーツを自由自在にレイアウト
確かな品質・安心の「日本製」
座面が低いからお子様がいても安心。
背もたれは2段階のリクライニング

ブラウン 座面高さ(mm)75 用途確かな品質・安心の「日本製」 材質ソファ【中材】ウレタンフォーム(モールド成型)、カバー:PVC 質量(kg)約14.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1人掛け:約49×74×33、2人掛け:約98×74×33、コーナー:約74×74×33、座面高:約7.5
注意
※完成品でお届けします。
※コーナーは背もたれを倒せません。
※この商品はカバーの取外しができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする