曜日別特売
BRSN15BK RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 1.5m BUFFALO(バッファロー) 63667864

RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 1.5m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
63667864
品番
BRSN15BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

標準的なRS-232Cストレート結線
アルミシールドケーブル
金メッキピン採用
RoHS対応

色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス
適合機器
RS-232C端子搭載パソコン及びRS-232C対応機器
プラグ
金メッキ
動作環境
温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
結線方式
配線:ストレート
ケーブル太さ(mm)
5
変換タイプ
オス-メス

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする