USB充電器 キューブ型 2ポート 20W出力

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63669149 品番 JKPD20S2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB充電器 キューブ型 2ポート 20W出力
USB PD/QC急速充電と同時充電が可能な2ポート合計最大20W出力で、コロンとしたサイコロのようなコンパクトなキューブ型のUSB充電器です。
安心のロングセラーシリーズ
ロングセラーアイテム「キューブシリーズ」の2ポート20W出力モデルのUSB充電器です。
最大20W出力の2ポートUSB充電器
iPhone 13 / 12 シリーズを高速充電するのに最適な最大20W出力で、USB CポートとUSB Aポートの2ポート搭載の急速USB充電器です。
小型・軽量タイプ
高出力の20Wながら1辺がったったの35mmで、重さも約42gと小型・軽量設計のUSB充電器です。
Power DeliveryとQuick Chargeに両対応
アップル製品 iPhone 13 12 シリーズ等の高速充電とAndroid製品のQC急速充電のどちらにも対応したUSB充電器です。
Power Deliveryとは
パワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。
Quick Chargeとは
クイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。
3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。
同時充電可能
USB CポートとUSB Aポートで2台同時に充電ができます。
※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。
安心の保護回路搭載
過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。
海外旅行にも最適
100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。
※使用する国によって別途変換プラグが必要になる場合があります。
スイングプラグ採用
小型サイズながら使わないときはコンパクトにたためる90度スイングプラグを採用していますので保管の際かさばらず、持ち運びの際は他のものを傷つける心配もありません。
トラッキング防止プラグ搭載
トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。
信頼と安心の自社認定工場生産品
日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。
メーカーによる1年間の長期保証
メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。

出力
【Type-C】PD 20W DC5V/3A 9V/2.22A 12V1.67A/QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【Type-A】QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX
※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。
仕様ポート形状:USB Type-C x1ポート / USB Type-A x1ポート 材質(外装)難燃性PVC 質量(g)約42 ポート数2ポート 適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35 入力AC100V-240V(50/60Hz)0.5A プラグトラッキング防止対策プラグ 保証期間1年 保護回路過電流保護 / 過電圧保護 各種認証PSE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする