プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様<魚探>【周波数・出力】1kW/38〜70、1kW/130〜220、【水深表示範囲】(振動子別深度表示範囲表)1kW:0〜1500m、【その他魚探機能】自動深度・自動感度、魚探拡大、<プロッター>【記憶点数】(航跡)32000点、(マーク)24000点、(目的地)1000点、【地図データ】全国詳細地図、【NMEA出力】〇、【アンテナ】GPS外付、【その他プロッター機能】ライン作図、潮汐グラフ 注文コード63674775 品番TD340 GPSアンテナGP-16H(L)付属
参考基準価格(税別)¥555,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!

表示部【タイプ】15型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】1024×768、【電源電圧】DC11〜30V、【消費電力/電流】約36W/約3A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W371×D203×H342、横置:W316×D203×H384【本体質量】約7kg 標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06 主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整 仕様<魚探>【周波数・出力】1kW/38〜70、1kW/130〜220、【水深表示範囲】(振動子別深度表示範囲表)1kW:0〜1500m、【その他魚探機能】自動深度・自動感度、魚探拡大、<プロッター>【記憶点数】(航跡)32000点、(マーク)24000点、(目的地)1000点、【地図データ】全国詳細地図、【NMEA出力】〇、【アンテナ】GPS外付、【その他プロッター機能】ライン作図、潮汐グラフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする