商品レビューを投稿する内容量1セット仕様<魚探>【周波数・出力】5kW/38~70、【水深表示範囲】(振動子別深度表示範囲表)5kW:0~2000m、【その他魚探機能】自動深度・自動感度、魚探拡大、<プロッター>【記憶点数】(航跡)32000点、(マーク)24000点、(目的地)1000点、【地図データ】全国詳細地図、【NMEA出力】〇、【アンテナ】GPS外付、【その他プロッター機能】ライン作図、潮汐グラフ注文コード63674809品番TD390 GPSアンテナGP-16H(L)付属
参考基準価格(税別)¥755,000販売価格(税込)¥824,780販売価格(税別)
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!