※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Cマウントカメラ用高解像度レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 焦点距離(mm)16 注文コード63693045 品番3Z4S-LE VS-1614H1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は焦点距離など5種類から選べます 他の種類を見る

メガピクセル対応の高解像度レンズ
焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ
フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用
FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能
周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現

マウントCマウント 周囲温度(℃)使用時:0〜+50、保存時:-10〜+60(ただし、氷結・結露しないこと) 周囲湿度(%)使用時:35〜80、保存時:35〜90(ただし、結露しないこと) 適合カメラFH-S□02、FH-S□04 焦点距離(mm)16 絞り1.4〜16 画角38.6°×38.6° 最近接距離(m)0.3 フィルターサイズ(mm)M30.5 P0.5 質量(g)120 鏡筒長(mm)45.0〜45.9 仕様適合最大撮影素子:1インチ
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63693045 3Z4S-LE VS-1614H1N 27150077 3Z4S-LE VS-1614H1N Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン) Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン) 1個 58,980 税込64,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする