※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Cマウントカメラ用高解像度レンズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 お客様組立品 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63693079 品番 3Z4S-LE VS-LLD12.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

4/3インチカメラ対応の超高解像度レンズ。
焦点距離12.5mm〜50mmまで全5機種をラインナップ。
フローティング機構の採用により幅広い視野で撮像可能。
フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用。
低ディストーション設計により周辺部も高解像度に撮像可能。

備考都度納期確認 マウントCマウント 周囲温度(℃)使用時:-5〜+50、保存時:-10〜+60(ただし、氷結・結露しないこと) 周囲湿度(%)使用時:0〜80、保存時:0〜90(ただし、結露しないこと) 適合カメラFH-S□X12、FH-S□21R 焦点距離(mm)12.5 絞り2.5〜16 画角(FH-S□X12)45.1°×58.8°、(FH-S□21R)39.0°×56.0° 最近接距離(m)0.0409 フィルターサイズ(mm)M62 P0.75 質量(g)380 鏡筒長(mm)84.3〜86.1 仕様適合最大撮影素子:4/3" アズワン品番64-9676-32
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする