※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Cマウントカメラ用高解像度レンズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 お客様組立品 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63693088 品番 3Z4S-LE VS-LLD18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

4/3インチカメラ対応の超高解像度レンズ。
焦点距離12.5mm〜50mmまで全5機種をラインナップ。
フローティング機構の採用により幅広い視野で撮像可能。
フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用。
低ディストーション設計により周辺部も高解像度に撮像可能。

備考都度納期確認 マウントCマウント 周囲温度(℃)使用時:-5〜+50、保存時:-10〜+60(ただし、氷結・結露しないこと) 周囲湿度(%)使用時:0〜80、保存時:0〜90(ただし、結露しないこと) 適合カメラFH-S□X12、FH-S□21R 焦点距離(mm)18 絞り2.1〜16 画角(FH-S□X12)32.2°×42.8°、(FH-S□21R)27.6°×40.6° 最近接距離(m)0.0538 フィルターサイズ(mm)M43 P0.75 質量(g)320 鏡筒長(mm)82.3〜83.8 仕様適合最大撮影素子:4/3" アズワン品番64-9676-33
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする