※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット1・2 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
63696677
品番
R123H1-0150-RO
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。
外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。
用途
シールフィン溝加工用。
中切削
被削材
PMS
勝手
右
切削幅(mm)
1.5
コーティング
TIALN
コーナーR(mm)
0.75
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
材種
1125
切刃数
1