画像準備中

IoT液体圧力センサ E8PC用Oリング(交換用)

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可 お客様組立品 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63700054 品番E8PC-YL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

油圧異常が引き起こす プレス不良、加工不良を予防
油圧異常が引き起こす 塗布量変化を予め検知
冷却水や作動油の状態変化を分かりやすくお知らせ
どんな場所でもお知らせ
上位機器から一括設定
清掃しやすい構造

備考都度納期確認 タイプアダプタG1/4用メス 種類Oリング アズワン品番64-9682-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする