※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2回路リミットスイッチ

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)- 仕様- タイプ- 注文コード63703256 品番WLG2-141LD3-DGJ03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はケーブル長・仕様・タイプなど102種類から選べます 他の種類を見る

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形

備考都度納期確認 アクチュエータの種類- 端子形状- タイプ- 動作までの動きPT- コネクタ形状- 使用電源- 配線方式- 仕様- 電圧- 質量(g)- 保護構造- ケーブル長(m)- 定格絶縁電圧(V)- 定格周波数(Hz)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 接触抵抗(mΩ)- 電気定格- 定格使用電流(A)- 機械的耐久性- 許容操作速度- 電気的耐久性- 感電保護クラス- 短絡保護装置- 定格密閉熱電流- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)- 表示灯- アース端子- 許容動作頻度(回/分)- 耐環境性- 内蔵スイッチ- コンジット口サイズ- 耐電圧(V/min)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- モールドタイプ- 使用周囲湿度(%RH)- 条件付短絡電流(A)- 振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm 配線箇所-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63702793
2024-03-16
用途:
機械のメンテナンス
サニー機工 様

早く送っていただきありがとうございました
いつも助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする