※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ケーブル長(m)0.5
仕様●コネクタピンNo:NO:14
タイプ一般形(高感度形・高精度形)
注文コード63703457
品番WLGCA2-55LD-M1GJ 0.5M
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
この商品はケーブル長・仕様・タイプなど102種類から選べます
他の種類を見る
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形