omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用端子台
見えるコモン端子台
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子数
8
色
黄(単路)
注文コード
63704997
品番
XW6T-COM1.5X8YL
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
端子数・適合端子台型式・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
結線完了が一目瞭然
制御盤の小型化と設計時間削減に貢献
色
黄(単路)
質量(g)
約16
端子数
8
アズワン品番
64-9684-79
断面積(mm
2
)
(より線最大)1.5