※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット2 溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード63734048 品番C2I-F2N-0246-0003-GF
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。
あらゆる被削材の第1推奨材種です。

用途
溝入れ加工用。
仕上げ
被削材PMSKN 勝手なし 切削幅(mm)2.46 コーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN チップ厚さ(mm)4.3321 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 材種1225 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする