※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット2 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
63734179
品番
C2I-G2N-0310-0002-GF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。
あらゆる被削材の第1推奨材種です。
用途
溝入れ加工用。
仕上げ
被削材
PMSKN
勝手
なし
切削幅(mm)
3.1
コーティング
TiAlN+TiAlSiN+TiSiN
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
材種
1225
切刃数
2