PIUSI
PIUSIの 尿素水・尿素水用品
PIUSIの 尿素水用品
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIマニュアルガンノズル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63762363
品番
GN-P25h
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製
材質
本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス
用途
ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。
質量(kg)
0.5
吐出圧力(MPa)
0.3
使用可能液体
アドブルー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63762363
GN-P25h
27748300
GN-PPS25-Ad
アドブルー用手動ガンノズル
アクアシステム
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
品番が変更になりました