※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
PEXマーカー<R>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
インク色
黒
黒
赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
63772747
品番
PEXM-2B
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
樹脂管等への書き込みに使用します。
芯がヘタっても引出して削って使えます。
トルエン・キシレンは使用していません。
インク色
黒
仕様
約3mm丸芯
タイプ
油性染料インキ
インク
染料
商品タイプ
使い切り本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※高温場所(50℃以上)や直射日光の当たる場所に保管しないでください。(インキが漏れる場合があります)
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください