AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIマニュアルガンノズル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63786565 品番F14761000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製

材質本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス 用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。 質量(kg)0.4 吐出圧力(MPa)0.3 使用可能液体アドブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする