※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 交通標識(道路/路面/駐車場)
岩田製作所の 通路表示標識
ラインプロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
63805149
品番
LP2530-3
参考基準価格(税別)
¥76,100
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
歩行者用通路や進行方向の表示に便利な足跡付きのテープです
色
黄(足跡)
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
30
基材
塩ビ(PVC)
粘着剤
アクリル系
質量(g)
2300
色(柄)
黄(足跡)
主な用途
歩行者用通路や進行方向の表示